形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)8
めねじサイズM16
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HE-83
寸法L(mm)32.5
対辺(mm)1・2:19
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15〜60
寸法E(mm)6
寸法B(mm)19
穴径(最小)6mm
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)15
材質(パッキン)NBR