シンクまわりふきん掛け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03428166 品番K00589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

シンク前の立ち上がりにも最適。吸盤(補助版付き)。ペットボトルも干せる。取り外さずに高さを調整できる。

用途ふきん掛けに 材質本体=ステンレス鋼線、吸盤・壁あたり=塩化ビニル樹脂、補助板=PET 本体サイズ(mm)幅300×奥行70×高さ125 取付け方法吸盤 耐荷重(g)300 掛数タオル1枚+ペットボトル2本
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ペットボトルの形状や大きさによっては干せない場合があります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする