ふきん掛け(ジェル吸盤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03428209 品番K00573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。ふきんが3枚掛けられる。可動するアーム。サビにくいステンレスパイプ。

用途ふきん掛けに 材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン 本体サイズ(mm)幅335×奥行40×高さ110 取付け方法ジェル吸盤 耐荷重(g)300(アーム1本につき100 掛数3枚
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメッキの表面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする