HPM2-1800-R 二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(右槽) 東製作所 03436628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)(右槽)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03436628
品番
HPM2-1800-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。

材質
SUS430
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
全高(mm)
800
荷姿
完成品
バックガード(奥行/高さ)(mm)
40/90
位置
槽:右
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする