曜日別特売
APM1-1500H-L 一槽水切り付きキャビネットシンク(左槽) 東製作所 03436646

代表写真APM1-1200H-R

一槽水切り付きキャビネットシンク(左槽)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し14日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)600
内容量1個注文コード03436646品番APM1-1500H-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。
ご注文時は右水槽、左水槽をご指定下さい

奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
槽内寸法(mm)
710×490
バックガード(奥行/高さ)(mm)
40/90
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:左
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする