AF-900H 舟形キャビネットシンク 東製作所 03437337

代表写真AF-1200H

舟形キャビネットシンク

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し14日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1個注文コード03437337品番AF-900H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

キャビネットには食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ。
お好みにレイアウトにお応えできますよう、機種を豊富に取りそろえております。
取っ手は手にやさしいABS樹脂です。

奥行(mm)
600
間口(mm)
900
槽内寸法(mm)
790×500
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
注意
※シンク内の排水勾配はついていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする