KPOM1-900-L 一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(左槽) 東製作所 03437739

代表写真HPOM1-1200-R

一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(左槽)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)450
内容量1個注文コード03437739品番KPOM1-900-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切りと引出付きで、使いやすい。

奥行(mm)
450
間口(mm)
900
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/90
材質
SUS430
全高(mm)
800
荷姿
完成品
位置
槽:左
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする