en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ブラック
サイズ
17号
15号
17号
13号
11号
9号
7号
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03446157
品番
3200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ヒップをすっぽり包むロング丈で、腰回りの寒さをしっかり防ぎます。スマホやメモを入れられる左右ポケット付きです。毛玉になりにくい抗ピル加工と、パチパチ感を抑える静電防止素材を採用しています。
色
グレー
サイズ
17号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
バスト(cm)
118
素材
ニット:アクリル70%、毛30%