曜日別特売
3200 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447058

3200 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447058
3200 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447058
3200 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447058

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ13号
内容量1枚注文コード03447058品番3200
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ヒップをすっぽり包むロング丈で、腰回りの寒さをしっかり防ぎます。スマホやメモを入れられる左右ポケット付きです。毛玉になりにくい抗ピル加工と、パチパチ感を抑える静電防止素材を採用しています。

色
グレー
サイズ
13号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
69
仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
バスト(cm)
106
素材
ニット:アクリル70%、毛30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする