曜日別特売
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478

3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478
3220 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447478

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ7号
内容量1枚注文コード03447478品番3220
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

左右のポケット口にあしらわれた、さりげないリボンモチーフがキュートなアクセントになっています。毛玉ができにくい「抗ピル素材」を採用しており、静電気防止加工も施されているためオフィスでのデイリーユースに最適です。

色
ブラック
サイズ
7号
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
65.5
仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル素材
バスト(cm)
90
素材
ニット:アクリル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする