en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
カーディガン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
11号
7号
17号
9号
15号
11号
13号
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03447767
品番
3210
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
着ぶくれしないすっきりとした細身のシルエットが特徴です。毛玉ができにくい抗ピル加工や、冬場に嬉しい静電防止素材が使用されています。
色
グレー
サイズ
11号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
バスト(cm)
100
素材
ニット:アクリル70%、毛30%