曜日別特売
3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456

3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456
3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456
3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456
3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456
3210 カーディガン en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449456

カーディガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13号
内容量1枚注文コード03449456品番3210
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

着ぶくれしないすっきりとした細身のシルエットが特徴です。毛玉ができにくい抗ピル加工や、冬場に嬉しい静電防止素材が使用されています。

色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
バスト(cm)
106
素材
ニット:アクリル70%、毛30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする