ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 両側ガイド付L字内側
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
白
黒
シルバー
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03460270
品番
10179364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ビス止め前に、木材を挟んで固定できるクリップタイプです。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
色
白
寸法a(mm)
92
寸法t(mm)
0.8
板厚(mm)
0.8
穴数
6
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
30
穴径(mm)
4.5