ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
easyサポート 片側ガイド付L型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
シルバー
穴数
4
2
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03460376
品番
10179371
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。
用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
色
黒
寸法a(mm)
50
穴数
4
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
10
穴径(mm)
3.1