10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428

10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428
10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428
10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428
10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428
10179358 easyサポート 片側ガイド付L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03460428

easyサポート 片側ガイド付L型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色白
穴数6
内容量1個注文コード03460428品番10179358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/2×4材サイズの木材に最適です。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
色
白
寸法a(mm)
86
穴数
6
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
寸法b(mm)
30
寸法c(mm)
30
穴径(mm)
3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする