※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・記号・作動方式が8種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- スプール形式
- [2]モデル表参照
- 記号
- 電圧記号:[A]電圧記号表参照、オプション記号(JS):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照
- 作動方式
- 【スプール】デテント形
- 注文コード
- 03490930
- 品番
- JS-G01-2NA-12
参考基準価格(税別)¥87,900販売価格(税込)¥55,297販売価格(税別)
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。