ダイキン工業
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
C-KD-3P-20-L
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・電源電圧・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
適合
端子箱形
注文コード
03491691
品番
C-KD-3P-20-L
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥18,205
販売価格(税別)
¥
16,550
バスケットに入れる
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドコイル形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
適合
端子箱形
絶縁種別
B種(巻線:F種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
注意
※電源電圧DCにて、OFF時に発生する逆サージ電圧防止のため、サージキラ付電磁操作弁(オプション記号:N/EN)をお勧めします。