曜日別特売
KSOB-G02-4BP-50-N 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業 03493362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSOB-G02-4BP-50-N 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業 03493362
KSOB-G02-4BP-50-N 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業 03493362
KSOB-G02-4BP-50-N 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業 03493362
KSOB-G02-4BP-50-N 微少信号電流形電磁操作弁 ダイキン工業 03493362

微少信号電流形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
スプール形式4
内容量1個注文コード03493362品番KSOB-G02-4BP-50-N
参考基準価格(税別)¥89,200販売価格(税込)¥59,246
販売価格(税別)
¥53,860

微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。

スプール形式
4
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付
種類
Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする