※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はスプール形式・仕様・記号など9種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- スプール形式
- [8]モデル表参照
- 仕様
- デザイン番号:40
- 記号
- 電圧記号:[B]電圧記号表参照、オプション記号(KSO):[無記号]オプション記号表参照、オプション記号(JSP):[無記号]オプション記号表参照
- 注文コード
- 03493766
- 品番
- JSP-G03-8CB-40
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥85,800販売価格(税別)
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。