MUV25KL3S 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業 03495051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUV25KL3S 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業 03495051
MUV25KL3S 比例弁手動比例切換弁 ダイキン工業 03495051

比例弁手動比例切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
呼び径1 1/4(ポート)
内容量1台注文コード03495051品番MUV25KL3S
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
¥121,000

入口弁ブロックです。

呼び径
1 1/4(ポート)
圧力(MPa[kgf/cm2])
アンロード圧力:0.3[3]
オプション
圧力調整ねじ形(標準品)
種類
バイパス形圧力補償弁
取り付け形状
スタック形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする