※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
手動比例切換弁
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・オプション・圧力
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
1/2(ポート)
オプション
圧力調整ねじ形(標準品)
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
アンロード圧力:0.3[3]
注文コード
03495970
品番
MUV12KL3S
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥41,877
販売価格(税別)
¥
38,070
バスケットに入れる
入口弁ブロックです。
呼び径
1/2(ポート)
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
アンロード圧力:0.3[3]
オプション
圧力調整ねじ形(標準品)
種類
バイパス形圧力補償弁
取り付け形状
スタック形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
21[210]
注意
※画像は代表画像を使用しています。