曜日別特売
MUV16KL3S 手動比例切換弁 ダイキン工業 03496810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUV16KL3S 手動比例切換弁 ダイキン工業 03496810
MUV16KL3S 手動比例切換弁 ダイキン工業 03496810

手動比例切換弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・オプション・圧力が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
3/4(ポート)
オプション
圧力調整ねじ形(標準品)
圧力(MPa[kgf/cm2])
アンロード圧力:0.3[3]
注文コード
03496810
品番
MUV16KL3S
参考基準価格(税別)¥60,100販売価格(税込)¥47,883
販売価格(税別)
¥43,530

入口弁ブロックです。

呼び径
3/4(ポート)
圧力(MPa[kgf/cm2])
アンロード圧力:0.3[3]
オプション
圧力調整ねじ形(標準品)
種類
バイパス形圧力補償弁
取り付け形状
スタック形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする