※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
比例弁電磁パイロット形比例切換弁
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
返品不可
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03498691
品番
SEM-G03-C-30-AP
参考基準価格(税別)
¥919,000
販売価格(税込)
¥556,270
販売価格(税別)
¥
505,700
バスケットに入れる
パイロット弁にノズルフラッパ弁を使用し、主弁の変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う電磁パイロット形比例切換弁です。
仕様
●デザイン番号:30●オプション[記号]:ドライバ搭載形[A]/フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付[P]
質量(kg)
11.1
種類
電磁パイロット形比例切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
スプール形式
C
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※作動油の汚染は、弁の故障および寿命低下の原因になりますので、作動油の汚染管理には十分注意し、汚染度はNAS9級以内を保つようにしてください。
※画像は代表画像を使用しています。