曜日別特売
JCP-F06-35-20 パイロットチェック弁 ダイキン工業 03499312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCP-F06-35-20 パイロットチェック弁 ダイキン工業 03499312
JCP-F06-35-20 パイロットチェック弁 ダイキン工業 03499312

パイロットチェック弁

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は呼び径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
3/4
注文コード
03499312
品番
JCP-F06-35-20
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥75,790
販売価格(税別)
¥68,900

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。

質量(kg)
6.6
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
200
最高使用圧力(MPa)
25
接続方法
フランジ接続形
仕様
●デザイン番号:20●ドレン:外部ドレン形●デコンプレッション記号:直動形
種類
Jシリーズパイロットチェック弁
クラッキング圧力(MPa)
0.35
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※外部ドレン形と内部ドレン形の組み替えはできません。
※逆自由流れ時において出口側P1が直接タンクに接続されている場合は、内部ドレン形を使用しますが、出口側P1に背圧が加わる場合は、外部ドレン形を使用してください。(図参照)
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする