曜日別特売
KD-3P-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03499628

KD-3P-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03499628
KD-3P-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03499628

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットKD-3P-20-L

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は呼び径・電源電圧・適合など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
適合
端子箱形
注文コード
03499628
品番
KD-3P-20-L
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥20,845
販売価格(税別)
¥18,950

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。

用途
電磁操作弁に使用される部品
種類
ソレノイドセット形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
適合
端子箱形
絶縁種別
B種(巻線:F種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
注意
※電源電圧DCにて、OFF時に発生する逆サージ電圧防止のため、サージキラ付電磁操作弁(オプション記号:N/EN)をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする