※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
微少信号電流形電磁操作弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
スプール形式
7
4
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03499637
品番
KSOB-G02-7BP-50-N
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥59,246
販売価格(税別)
¥
53,860
バスケットに入れる
微小信号電流(約10mA)で弁の切り換えができますので、プログラマブルシーケンスコントローラで直接駆動できます。
スプール形式
7
仕様
●デザイン番号:50●オプション記号:サージキラ付
種類
Kシリーズ微小信号電流形電磁操作弁
呼び径
1/4
電圧(V)
DC24
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形(SOL.b付)
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※取付ボルトは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。