CTD-22 実効値演算型電流変換器 ユーアールディ 03556416

実効値演算型電流変換器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556416
品番
CTD-22
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器。
高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。
位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応。
HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型。
電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応。
出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力 (同時使用可能)。

適合
【電流センサ】HCS-APシリーズ/HCS-AP-CLシリーズ/HCS-APCLSシリーズ
質量(g)
約290
電源(V)
AC95~245、50/60Hz、40mA (HCS-APシリーズ用±15を内蔵)
出力
(2出力)0~5VDC (負荷抵抗≧10kΩ)/4~20mADC (100Ω≦負荷抵抗≦500Ω)/設定した定格電流の0~100%に対応
精度
出力:±1% FS (適用電流センサの精度は含みません)
定格電流(A)
10~800(DC~20kHz、波高率クレストファクタ 定格電流X2.5)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (電源一括-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
0℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと、取付方向フリー
保存温湿度範囲
-10℃~+60℃、≦85%RH・結露のないこと
ねじ締付トルク(N・m)
M4:0.7、M3:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
30ms/0→FS (typ)
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(電源一括-出力端子一括間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする