[ 55x 40x45] パーツケースコザラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード03563445 品番EA661AA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
エスコ品番EA661AA-51 材質ポリプロピレン クリア 外寸(mm)39×55×47 内寸(mm)36×51×43 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×51×43 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×55×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
小物入れ
富士フイルムシステムサービス株式会社 様 (サービス業)

シャチハタスタンプのような小型で丸形の小物がデスク上で転がったりして一定の場所におきづらい物の専用小物入れとして使用している。
見た目もスッキリと収まり使用感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする