曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2kg)
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)250
内容量1箱(2kg)注文コード03571929品番NS-308 1.6Φ×250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
250
電流範囲(A)
下向/15~40、立向・上向/10~35
色
棒端/黄
JIS規格
Z3221 ES308-16
AWS規格
A5.4 E308-16 該当
被覆
ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする