曜日別特売
EA727-4 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ 03575905

EA727-4 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ 03575905
EA727-4 隔測温度計 EA727-1-5 エスコ 03575905

隔測温度計 EA727-1-5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
測定範囲(℃)0~150
内容量1個注文コード03575905品番EA727-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,770
販売価格(税別)
40,700

この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。

材質
透明板材質:ガラス
感温部材質:SUS304
リード線材質:SUS304
測定範囲(℃)0~1501目盛2℃エスコ品番EA727-4穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110リード線(m)3ケース構造防滴プローブ長(mm)100目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式プローブ径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする