曜日別特売
24-BW-12 すべり止め手袋 カツロンドライブ 丸和ケミカル 03579690

24-BW-12 すべり止め手袋 カツロンドライブ 丸和ケミカル 03579690
24-BW-12 すべり止め手袋 カツロンドライブ 丸和ケミカル 03579690
24-BW-12 すべり止め手袋 カツロンドライブ 丸和ケミカル 03579690
24-BW-12 すべり止め手袋 カツロンドライブ 丸和ケミカル 03579690

すべり止め手袋 カツロンドライブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ホワイト/ホワイト
内容量1袋(12双)注文コード03579690品番24-BW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
色
ホワイト/ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする