曜日別特売
210-12 すべり止め手袋 薄手 丸和ケミカル 03580469

210-12 すべり止め手袋 薄手 丸和ケミカル 03580469
210-12 すべり止め手袋 薄手 丸和ケミカル 03580469
210-12 すべり止め手袋 薄手 丸和ケミカル 03580469
210-12 すべり止め手袋 薄手 丸和ケミカル 03580469

すべり止め手袋 薄手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1組(12双)
注文コード
03580469
品番
210-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

お特用の薄手すべり止め付手袋です。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
色
手袋部:白 すべり止め部:白
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする