丸和ケミカル
安全すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03581878
品番
99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
すべり止め付の手袋です。
1双ごと個包装されているので、配布や販売の際に便利です。
用途
一般作業
色
手袋部:白 すべり止め部:黄
サイズ
フリー
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7