曜日別特売
23-AC-12 カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入) 丸和ケミカル 03582131

23-AC-12 カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入) 丸和ケミカル 03582131
23-AC-12 カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入) 丸和ケミカル 03582131
23-AC-12 カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入) 丸和ケミカル 03582131
23-AC-12 カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入) 丸和ケミカル 03582131

カツロン ドライブ手袋 NO.20無地(12双入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(12双)
注文コード
03582131
品番
23-AC-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする