980-L デニム風すべり止め手袋 10双組 丸和ケミカル 03582560

980-L デニム風すべり止め手袋 10双組 丸和ケミカル 03582560
980-L デニム風すべり止め手袋 10双組 丸和ケミカル 03582560
980-L デニム風すべり止め手袋 10双組 丸和ケミカル 03582560

デニム風すべり止め手袋 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1組(10双)注文コード03582560品番980-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

デニム感のある色味に仕上げ、デニム系の作業着等の相性が良い手袋です。
すべり止めが網目状ですべり止め効果も高めています。

用途
一般作業用。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
色
ネイビー
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする