丸和ケミカル
すべり止め手袋 カツロンドライブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト/ピンク
ホワイト/ホワイト
ホワイト/ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
03582630
品番
24-BP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
色
ホワイト/ピンク
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
10