MG-02B-1-55-GT モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03584730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-02B-1-55-GT モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03584730
MG-02B-1-55-GT モジュラースタック形減圧弁 ダイキン工業 03584730

モジュラースタック形減圧弁

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は適合流体・制御ポートなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
注文コード
03584730
品番
MG-02B-1-55-GT
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

02シリーズスタック形減圧弁です。

圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
0.65[6.5]/1回転
オプション
圧力調整ハンドル形
質量(kg)
1.1
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
圧力計接続口径
Rc1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Aポート側調整
注意
※ドレンは、タンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする