※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 02シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・制御ポート
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:DIN形コネクタ付(ランプ無)/圧力調整ハンドル形
制御ポート
Aポート
注文コード
03584809
品番
MGBS-02A-1-C03P-55-CT
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形の電磁弁付低圧減圧弁です。
質量(kg)
5
電圧(V)
DC24
制御ポート
Aポート
仕様
●デザイン番号:55●オプション記号:DIN形コネクタ付(ランプ無)/圧力調整ハンドル形
種類
モジュラースタック形電磁弁付低圧減圧弁
呼び径
1/4
制御方式
2圧制御(消磁時高圧)
最大流量(L/min)
40
調整圧力(MPa)
低圧側最高:3.4、高圧側最高:7
適合流体
石油系作動油
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※ハンドル付(-T)の圧力調整時、ハンドルを工具等で回さないでください。
※低圧設定時には最大流量は流れません。ご注意ください。