※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック形減圧弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合流体・制御ポート
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
注文コード
03584852
品番
MG-02P-1-55-PT
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形減圧弁です。
圧力調整範囲(MPa)
0.7~7
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
0.65[6.5]/1回転
オプション
圧力調整ハンドル形
質量(kg)
1.1
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
圧力計接続口径
Rc1/4
注意
※ドレンは、タンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。