曜日別特売
MF-04WI-200-10 フロコン ダイキン工業 03584940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-04WI-200-10 フロコン ダイキン工業 03584940
MF-04WI-200-10 フロコン ダイキン工業 03584940
MF-04WI-200-10 フロコン ダイキン工業 03584940

フロコン

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03584940
品番
MF-04WI-200-10
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

04シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。

仕様
デザイン番号:10
質量(kg)
11
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/2
制御方式
メータイン制御
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa)
35
クラッキング圧力(MPa)
【チェック弁】0.1
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御流量(L/min)
200
制御ポート
A・Bポート
注意
※良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差は、制御流量100L/min形で0.8MPa{8kgf/cm2}以上、200L/min形で1.5MPa{15kgf/cm2}以上にしてください。
※最小制御流量は、圧力補償状態で流量変動率が10%以内の値です。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする