MG-06P-1S-30-S02 モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ ダイキン工業 03585037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-06P-1S-30-S02 モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ ダイキン工業 03585037
MG-06P-1S-30-S02 モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ ダイキン工業 03585037

モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は仕様・適合流体・制御ポートなど96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:30●ドレン記号:外部ドレン形(外部配管接続形)
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
注文コード
03585037
品番
MG-06P-1S-30-S02
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

06シリーズスタック形の減圧弁です。

最大流量(L/min)
500
圧力調整範囲(MPa)
2~7
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
2.5/1回転
仕様
●デザイン番号:30●ドレン記号:外部ドレン形(外部配管接続形)
質量(kg)
12.1
形式
基本形式:モジュラースタック形減圧弁
呼び径
3/4
最高使用圧力(MPa)
35
配管接続口径
接続G1/4 Oリングボス(JISB2351)
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※ドレン方式の変更は、プラグの着脱で可能です。
※制御ポートの変更は、底カバーの組替えで可能です。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする