※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁高圧大流量シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・適合流体・制御ポート
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:30●ドレン記号:外部ドレン形(Yポート連通形)
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
注文コード
03585177
品番
MG-06B-1S-30-R02-B
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
06シリーズスタック形の減圧弁です。
最大流量(L/min)
500
圧力調整範囲(MPa)
2~7
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
2.5/1回転
仕様
●デザイン番号:30●ドレン記号:外部ドレン形(Yポート連通形)
質量(kg)
12.1
形式
基本形式:モジュラースタック形減圧弁
呼び径
3/4
最高使用圧力(MPa)
35
配管接続口径
接続Rc1/4
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※ドレン方式の変更は、プラグの着脱で可能です。
※制御ポートの変更は、底カバーの組替えで可能です。
※画像は代表画像を使用しています。