曜日別特売
MG-02P-03-55-GT-32 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03585466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-02P-03-55-GT-32 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03585466
MG-02P-03-55-GT-32 モジュラースタック弁 02シリーズ ダイキン工業 03585466

モジュラースタック弁 02シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は適合流体・制御ポート・質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
質量(kg)
1.1
注文コード
03585466
品番
MG-02P-03-55-GT-32
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

02シリーズスタック形減圧弁です。

圧力調整範囲(MPa)
0.3~3.5
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
0.34[3.4]/1回転
仕様
管理番号:圧力計接続口にプラグ(R1/4)取付無
オプション
圧力調整ハンドル形
質量(kg)
1.1
種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
25
圧力計接続口径
Rc1/4
取付方向
【圧力調整ねじ】Aポート側調整
注意
※ドレンは、タンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする