曜日別特売
MR-03P-3V-40-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03585491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-03P-3V-40-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03585491
MR-03P-3V-40-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03585491
MR-03P-3V-40-T モジュラースタック弁 03シリーズ ダイキン工業 03585491

モジュラースタック弁 03シリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:40●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ハイベント形
注文コード
03585491
品番
MR-03P-3V-40-T
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

03シリーズスタック形のPポートリリーフ弁です。

仕様
●デザイン番号:40●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ハイベント形
種類
モジュラースタック形リリーフ弁
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
3.5~25[35~250]
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm2)以下にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。なお、パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa(10~15kgf/cm2)高く設定してください。
※ハイベント形を使用すると、アンロードからオンロードへの切換時間を短縮できます。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする