※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 03シリーズ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03585500
品番
F-MF-03WI-45
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
仕様
デザイン番号:45
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
3/8
制御方式
メータイン制御
適合流体
りん酸エステル系作動油
制御ポート
A・Bポート
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。