※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
モジュラースタック弁 02シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
制御ポート・制御方式
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
制御ポート
A・Bポート
制御方式
メータアウト制御
注文コード
03585692
品番
F-MF-02W-55
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
制御方式
メータアウト制御
制御ポート
A・Bポート
仕様
デザイン番号:55
種類
モジュラースタック形流量調整弁
呼び径
1/4
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※良好な圧力補償を得るために、入口と出口の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※画像は代表画像を使用しています。