※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最高使用圧力・スプール形式・記号など119種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 35[350]
- スプール形式
- [3]モデル表参照
- 記号
- オプション記号:[N]オプション記号表参照、補助スプール形式:[T66]モデル表参照、電圧記号:[S]ソレノイド仕様表参照
- 注文コード
- 03585938
- 品番
- KSO-G02-3AS-30-N-T66
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥46,178販売価格(税別)
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。