曜日別特売
H-KSO-G03-44CQ-20-8 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03586112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-KSO-G03-44CQ-20-8 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03586112
H-KSO-G03-44CQ-20-8 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03586112
H-KSO-G03-44CQ-20-8 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03586112
H-KSO-G03-44CQ-20-8 方向制御弁Ⅰ電磁操作弁 ダイキン工業 03586112

方向制御弁Ⅰ電磁操作弁

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・スプール形式・記号など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35[350]
スプール形式
[44]モデル表参照
記号
オプション記号2:[8]オプション記号表参照,[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照
注文コード
03586112
品番
H-KSO-G03-44CQ-20-8
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

用途
AC電源用
作動方式
【スプール】スプリングセンタ形
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
35[350]
記号
オプション記号2:[8]オプション記号表参照,[無記号]オプション記号表参照、電圧記号:[Q]ソレノイド仕様表参照
適合流体
水・グリコール系作動油
スプール形式
[44]モデル表参照
仕様
デザイン番号:[呼び径]03(3/8)
種類
Kシリーズ電磁操作弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
160(DC)/130(AC)
接続方法
ガスケット取付形
保護等級
【外被】IEC Pub529 IP65
許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16[160]
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする