曜日別特売
F-JQ-G03-2C-12 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03586961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-JQ-G03-2C-12 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03586961
F-JQ-G03-2C-12 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03586961
F-JQ-G03-2C-12 圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 ダイキン工業 03586961

圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量
1台
呼び径
3/8
仕様
●デザイン番号:12●チェック弁:無
注文コード
03586961
品番
F-JQ-G03-2C-12
参考基準価格(税別)¥99,700販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。

呼び径
3/8
記号
機能記号:【2】 JIS油圧図記号参照
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.85~3.5[8.5~35]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
仕様
●デザイン番号:12●チェック弁:無
オプション
シングルパイロット形(内部または、外部パイロット形)
種類
JQ形圧力制御弁
注意
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。_x000D_
※機能記号1、4形(内部ドレン形)の2次側圧力ポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※機能記号2、3形(外部ドレン形)のドレンポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※圧力調整範囲E形の場合は、機能記号1形(内部パイロット形/内部ドレン形)へ組み替えないようにしてください。チャタリングが発生する可能性があります。_x000D_
※この弁を2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする