曜日別特売

圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁

圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 - ダイキン工業圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 - ダイキン工業圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 - ダイキン工業圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 - ダイキン工業圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁 - ダイキン工業

内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。

種類
JQ形圧力制御弁
内容量
1台
注意
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。_x000D_
※機能記号1、4形(内部ドレン形)の2次側圧力ポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※機能記号2、3形(外部ドレン形)のドレンポートは、直接タンクへ接続してください。_x000D_
※圧力調整範囲E形の場合は、機能記号1形(内部パイロット形/内部ドレン形)へ組み替えないようにしてください。チャタリングが発生する可能性があります。_x000D_
※この弁を2個以上使用して、順次作動させる場合は、設定圧力の差を1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
記号
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
接続方法
適合流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584441JQ-G10-1E-121・1/4機能記号:【1】 JIS油圧図記号参照3.5~14[35~140]ガスケット取付形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥123,000
¥66,980
¥73,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586961F-JQ-G03-2C-123/8機能記号:【2】 JIS油圧図記号参照0.85~3.5[8.5~35]ガスケット取付形りん酸エステル系作動油
¥99,700
¥56,980
¥62,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
03589429JQC-F06-2C-20-W3/4機能記号:【2】 JIS油圧図記号参照0.85~3.5[8.5~35]フランジ接続形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥116,000
¥88,980
¥97,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
03592850JQC-G03-1E-12-W3/8機能記号:【1】 JIS油圧図記号参照3.5~14[35~140]ガスケット取付形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥85,800
¥74,980
¥82,478(税込)
50日以内出荷
返品不可
03592929JQC-T10-1E-121・1/4機能記号:【1】 JIS油圧図記号参照3.5~14[35~140]ねじ接続形石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥168,000
¥93,980
¥103,378(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする